VESTIL ICRF-24-PO 振動台座ファン、27 インチ x 27 インチ x 65.5 インチ サイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 住宅用台座ファン |
ブレード径 | 24 " |
CFM高 | CFM 6800 |
CFM低 | CFM 5000 |
色 | シルバー |
コード長 | 12のフィート |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
深さ | 27 " |
ファンタイプ | 発振 |
高さ | 65.5 " |
長さ | 27 " |
材料 | アルミ、スチール |
最大アンペア | 2.5A |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1 / 4 hp |
取り付けスタイル | 台座 |
相 | 1 |
電圧 | 115V AC |
ボルト/フェーズ | 115V / 1PH |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 166.37 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | ブレード径 | CFM高 | 取り付けスタイル | ブレードの数 | 色 | 高さ | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRF-24-P | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | 台座 | - | シルバー | 65.5 " | - | ¥153,435 | ||
ICRF-24-W | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | 壁 | 4 | グレー | 27 " | SJT タイプ 3 導体コード; 1/4 馬力電気モーター; 付属のハードウェア | ¥121,237 | ||
ICRF-24-WO | 2.5A | 24 " | CFM 6800 | 壁 | - | シルバー | 27 " | - | ¥174,073 | ||
ICRF-30-P | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | 台座 | - | シルバー | 94.75 " | - | ¥155,769 | 見積依頼
| |
ICRF-30-PO | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | 台座 | - | シルバー | 94.75 " | - | ¥210,920 | 見積依頼
| |
ICRF-30-W | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | 壁 | - | シルバー | 27 " | - | ¥106,382 | ||
ICRF-30-WO | 2.7A | 30 " | CFM 7900 | 壁 | 3 | グレー | 27 " | SJT タイプ 3 導体コード; 1/4 馬力電気モーター; 振動; 付属のハードウェア | ¥178,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。