VESTIL IBC-275 中間バルクコンテナ、長さ 48 インチ、高さ 46-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 中間バルクコンテナ |
お尻にある口径 | 2" |
キャップ径 | 6" |
キャップタイプ | トップフィルキャップ |
容量 | 2500ポンド。 |
色 | ホワイト |
接続タイプ | NPT |
深さ | 48 " |
高さ | 46.5 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 275ガロン。 |
材料 | ワイヤーフレーム付きHDPE |
最大液体温度 | 190度F |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ibc-275.pdf |
バルブサイズ | 2" |
バルブタイプ | バタフライバルブ |
バルブ幅 | 2" |
ボリューム容量 | 275ガロン。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 55.35 |
船高(cm) | 113.03 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 3923300090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IBC-330 | 3000ポンド。 | 53 " | ¥232,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。