VESTIL HWPC-3672 木製プラットフォーム傾斜トラック、72 x 36 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 2200ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブラウン |
クロスボルスター | 1 1 / 2 " |
デッキの厚さ | 1" |
フロントキャスター径 | 12 " |
ハンドルの高さ | 29 " |
ハンドルタイプ | Stake |
高さ | 16.25 " |
含まれています | (2) スイベルキャスター、(2) リジッドキャスター、サイドシル 6 インチ x 1 1/2 インチ、クロスボルスター 1 1/2 インチ |
長さ | 72 " |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
ロードキャスター軸径 | 1" |
ロードキャスターのサイズ | 12インチ×2 1/2インチ |
ロードキャスタータイプ | (2)リジッド |
材料 | ハードウッド |
マックス。 プラットフォームの高さ | 6" |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 6 |
垂直サポートの数 | 4 |
全体の高さ | 16.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 36 " |
プラットフォーム高さ | 6" |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | サンドペーパーをかけた広葉樹 |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | マニュアル |
リアキャスター径 | 6" |
サイドシルの奥行き | 1 1 / 2 " |
サイドシルの高さ | 6" |
UPC | 691215103466 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 123.75 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。