VESTIL HU-C-8-36 高耐久シングルカンチレバー、8 フィート、36 インチアーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーシングルアップライト |
ベースの長さ | 48 1 / 2 " |
容量 | 18300ポンド。 |
色 | 青 |
コンポーネント | 片面直立 |
深さ | 48.5 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 96 " |
穴の間隔 | 10 1 / 4 " |
長さ | 48.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hu-c-8-36.pdf |
直立容量 | 18300ポンド、16000ポンド |
使用可能な腕の長さ | 30 "、36" |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 243.84 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | 容量 | 深さ | 高さ | 直立容量 | 使用可能な腕の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU-C-10-18 | 28 1 / 4 " | 24700ポンド。 | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | ¥229,942 | 見積依頼
| |
HU-C-10-24 | 36 1 / 2 " | 21500ポンド。 | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | ¥242,454 | 見積依頼
| |
HU-C-10-36 | 48 1 / 2 " | 18300ポンド。 | 48.5 " | 120 " | 18300ポンド、16000ポンド | 30 "、36" | ¥250,808 | 見積依頼
| |
HU-C-10-48 | 60 1 / 2 " | 14200ポンド。 | 60.5 " | 120 " | 14200ポンド、12800ポンド | 42 "、48" | ¥258,449 | 見積依頼
| |
HU-C-12-18 | 28 1 / 4 " | 24400ポンド。 | 28.25 " | 144 " | - | 18 " | ¥265,883 | 見積依頼
| |
HU-C-12-24 | 36 1 / 2 " | 20900ポンド。 | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | ¥278,160 | 見積依頼
| |
HU-C-12-36 | 48 1 / 2 " | 17800ポンド。 | 48.5 " | 144 " | 17800ポンド、15600ポンド | 30 "、36" | ¥282,577 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。