VESTIL HT-20-3036A-AIR 油圧エアポストテーブル、2000 ポンド容量、30 x 36 インチのサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル油圧リフトテーブル |
基底型 | 固体鋼 |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスタータイプ | (2) リジッド、(2) スイベル、ロッキングブレーキ付き |
キャスター幅 | 1 1 / 2 " |
色 | ブルー、グレー |
デッキタイプ | コールテン |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 36 " |
含まれています | 幅2 1/1インチのリジッドキャスター(2個)、幅2 1/1インチのブレーキ付き回転ロックキャスター(2個)が含まれます。最小1/4インチのホース直径が必要です。最小の場合は72~100 psiです。 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 42 " |
高さを下げた | 36 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 54 " |
最大移動距離 | 18 " |
測定単位 | 各 |
分。 空気圧 | 72から100へのpsi |
最小 高さ | 36 " |
分。 ホース径 | 1 / 4 " |
キャスター数 | 4 |
投稿数 | 4 |
操作 | 2速フットポンプ |
操作タイプ | プッシュボタン |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 30 " |
ポータブル | 有り |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ht-20-3036a-air.pdf |
上げられた高さ | 54 " |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 180 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-10-2036A-AIR | 1000ポンド。 | 40 " | 20 " | 20 " | ¥315,244 | ||
HT-20-2436A-AIR | 2000ポンド。 | 42 " | 24 " | 24 " | ¥374,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。