VESTIL HSRB-1 水平貯水池、600 ポンド容量、青
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
アイテム価格 | 鋼製貯水池 |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 600ポンド。 |
色 | 青 |
と互換性 | フォークリフト |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムの向き | 水平な |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フォークポケットセンター | 18 3 / 4 " |
フォークの厚さ | 4" |
フォーク幅 | 12 " |
高さ | 18 " |
長さ | 52 " |
負荷容量 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52 " |
全幅 | 32 " |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。