アイテム価格 | ベース(Base) |
色 | グレー |
コネクタ高さ | 5 3 / 4 " |
深さ | 24 " |
高さ | 7" |
長さ | 24 " |
材料 | 溶接鋼 |
測定単位 | 各 |
レシーバーポストの数 | 2 |
パネルとベースチューブの直径 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 24 " |
で動作します | HRAIL-9072、HRAIL-A-9072、HRAIL-PNL、HRAIL-CON |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。