アイテム価格 | アドオンユニット |
絞り値 | 0.375 " |
ベースの高さ | 7" |
ベースの長さ | 24 " |
ベース幅 | 24 " |
チェーンリンクゲージ | 10ガリウム |
チェーンリンクの開口部 | 2 3 / 8「X 2 3 / 8」 |
色 | グレー |
コネクタ高さ | 1 1 / 8 " |
コネクタの長さ | 1 1 / 4 " |
コネクタ幅 | 5 1 / 4 " |
深さ | 24 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 72 " |
長さ | 8.5のフィート |
材料 | 溶接鋼 |
測定単位 | 各 |
網目サイズ | 2.5 " |
メッシュタイプ | ダイヤモンド |
取付ステーク数 | 1 |
基地数 | 1 |
コネクタの数 | 2 |
パネル数 | 1 |
パネルとベースチューブの直径 | 1 1 / 4 " |
パネルの長さ | 90 " |
パネル幅 | 1 1 / 2 " |
杭の長さ | 24 " |
ステークの厚さ | 1.25 " |
杭幅 | 24 " |
厚さ | 140千 |
UPC | 691215097338 |
幅(Width) | 24 " |
で動作します | レール-9072 |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 259.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。