アイテム価格 | ペール缶クラッシャー |
色 | 青 |
潰れた高さ | 2" |
粉砕力 | 10000ポンド。 |
サイクルタイム | 70秒。 |
深さ | 22.1875 " |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの長さ | 6.25 " |
高さ | 67.56 " |
HP | 2馬力 |
深さの内側 | 13.875 " |
内側の高さ | 19.94 " |
内幅 | 14.5 " |
材料 | 鋼 |
最大力 | 10000ポンド。 |
操作タイプ | 手動式 |
過負荷保護 | いいえ |
相 | 1 |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hpc-405.pdf |
UPC | 691215130202 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 27 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。