VESTIL HDSA-C-42 カンチレバー高耐久ストレート アーム、1865 ポンド。 容量、42インチサイズ
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
アイテム価格 | カンチレバーラックアーム |
アームタイプ | ストレート |
容量 | 1865ポンド。 |
色 | オレンジ |
コンポーネント | ヘビーデューティーアーム |
深さ | 42 " |
設計 | 単発講座 |
高さ | 9" |
長さ | 42 " |
リップ | 3-1 / 4インチ |
唇の高さ | 3 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
腕の数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdsa-c-42.pdf |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDSA-C-36 | 2175ポンド。 | 36 " | ¥16,205 | ||
HDSA-C-48 | 1630ポンド。 | 48 " | ¥20,845 | ||
HDSA-C-48M | 2000ポンド。 | 48 " | ¥22,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。