アイテム価格 | コイルリフター |
容量 | 1500ポンド。 |
コイルクリアランス | 32 " |
色 | 青 |
高さ | 47.5 " |
長さ | 43 " |
材料 | 鋼 |
最大。 コイル径 | 65 1 / 4 " |
最大。 コイルの長さ | 32 5 / 8 " |
測定単位 | 各 |
全幅 | 21 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdp-cl.pdf |
ロッド径 | 2 3 / 4 " |
ロッド長 | 36 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 112.5 |
船高(cm) | 159.07 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。