VESTIL HDMS-72 吊り下げ式磁気スイーパー、高耐久、幅 72 インチ、130 ポンド、シルバー、スチール
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ベースプレートの長さ | 5" |
ベースプレート幅 | 72 " |
容量 | 130ポンド。 |
チェーンの長さ | 48 " |
色 | シルバー |
深さ | 5" |
アイレット径 | 3 / 4 " |
高さ | 4" |
長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
最大。 作業温度 | 175度F |
チェーンの数 | 2 |
アイレットの数 | 2 |
ハトメの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdms-72.pdf |
スイープ幅 | 72 " |
スイーパータイプ | チェーンハングタイプ |
UPC | 691215109178 |
幅(Width) | 70 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 177.8 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
A.このマグネットスイーパーは、130ポンドの耐荷重と70インチのスイープ幅を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。