VESTIL HDFJ-48 頑丈なラチェット ファーム ジャッキ、7000 ポンド容量、48.25インチサイズ
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
アイテム価格 | メカニックサービスジャック |
ベースの長さ | 7" |
ベースプレートの長さ | 7" |
ベースプレートの厚さ | 1 / 4 " |
ベースプレート幅 | 4" |
ベース幅 | 4" |
容量 | 3.5トン。 |
色 | レッド |
ハンドル径 | 1.3 " |
ハンドルの高さ | 33 " |
ハンドルの高さ | 33インチ |
ハンドルタイプ | ラチェットレバー |
高さ | 48.13 " |
ジャッキハンドルの長さ | 33 |
長さ | 9.5 " |
負荷容量 | 7000ポンド。 |
高さを下げた | 6" |
材料 | 鋳鉄 |
最大移動距離 | 36 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | ラチェット |
取付穴径 | 0.3 " |
取り付け穴 | 3 |
取り付け穴の数 | 3 |
上げるポンプの数 | 48 |
プレートの長さ | 7インチ |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート幅 | 4インチ |
電源タイプ | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdfj-48.pdf |
上げられた高さ | 42 " |
ラチェットレバー | 33 " |
旅行 | 36 " |
UPC | 691215087773 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 122.24 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
A. このジャッキは、油圧コンポーネントを一切使用せずに機械機構を使用して動作します。
A. 主な要素には、耐荷重、材質構造、持ち上げ高さ、安全機能が含まれます。
A.
プロダクト | モデル | 最大移動距離 | 上げるポンプの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDFJ-60 | 47 " | 62 | ¥34,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。