VESTIL HDD-60-10-P-SSC ポータブル油圧ドラムダンパー、ステンレススチールシュート、1000ポンド。 容量、60インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムダンパー |
受け入れる | 30ガロンと55ガロンのドラム |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 8 インチ リジッド、6 インチ スイベル |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
シュートリーチ | 14 " |
シュートサイズ | 24 " |
色 | ブルー、シルバー |
シリンダー径 | 2 1 / 2 " |
シリンダー長 | 18 " |
深さ | 80 " |
ディスペンシング高さ | 60 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラム回転 | 135度 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ダンプ角度 | 45度 |
ダンプの高さ | 60 " |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
前輪径 | 8" |
前輪仕上げ | ガラス充填 |
前輪の材質 | ナイロン |
前輪幅 | 2" |
手持ち式コントロールコードの長さ | 8のフィート |
高さ | 84 1 / 2 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 80 " |
レベルの高さ | 84 1 / 2 " |
高さを下げた | 84 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 60 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 3/4 |
モーターのスタイル | 56フレーム |
ホイールの数 | 2 |
相 | 1 |
ポータブル | 有り |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdd-60-10-p-ssc.pdf |
レイズタイム | 42秒。 |
上げられた高さ | 137 1 / 4 " |
後輪径 | 6" |
後輪仕上げ | ガラス充填 |
後輪の材質 | ガラス繊維入りナイロン |
後輪幅 | 2" |
回転高さすきま | 137 1 / 4 " |
電圧 | 115V |
ホイール径 | 6" |
ホイール素材 | ガラス繊維入りナイロン |
ホイールタイプ | リジッド、スイベル |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 387 |
船高(cm) | 214.63 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 ダンプの高さ | 容量 | シュートリーチ | 電源 | レイズタイム | 回転高さすきま | 色 | シリンダー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-48-10-P | 48 " | 1000ポンド。 | 14 " | 電気コード付き | 42秒。 | 116 3 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | ¥1,166,848 | 見積依頼
| |
HDD-60-7-P | 60 " | 750ポンド。 | 14 " | 電気コード付き | 42秒。 | 137 1 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | ¥1,130,497 | 見積依頼
| |
HDD-72-10-P | 72 " | - | 13 1 / 2 " | 電気コード付き | 42秒。 | 157 1 / 2 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | ¥1,260,380 | 見積依頼
| |
HDD-48-7-P | 48 " | 750ポンド。 | 14 " | 電気コード付き | 34秒。 | 116 3 / 4 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | ¥1,187,547 | 見積依頼
| |
HDD-36-7-P | 36 " | 750ポンド。 | 14 " | 電気コード付き | 42秒。 | 96 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | ¥1,036,734 | ||
HDD-36-10-P-SSC | 36 " | 1000ポンド。 | 14 " | 電気コード付き | 42秒。 | 96 " | ブルー、シルバー | 2 1 / 2 " | ¥1,749,062 | ||
HDD-36-15-P | 36 " | 1500ポンド。 | 14 " | 電気コード付き | 42秒。 | 96 " | ブルー、イエロー | 2 1 / 2 " | ¥1,249,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。