VESTIL HDC-305-72-AC 油圧ドラムキャリア、ローテーターおよびブーム、800 ポンド容量、青/黄
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムキャリア/回転子 |
受け入れる | 55ガロンドラム |
容量 | 800ポンド。 |
キャスタータイプ | 旋回キャスター |
色 | 青 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
前輪径 | 8" |
前輪の材質 | ガラス繊維入りナイロン |
前輪タイプ | リジッド |
前輪幅 | 2" |
高さ | 92.44 " |
長さ | 72.5 " |
リフト高さ | 72インチ |
最大持ち上げ高さ | 71.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 3 / 4 hp |
バッテリーの数 | 0 |
フロントリジッドホイールの数 | 2 |
後部自在キャスターの数 | 2 |
後部回転ホイールの数 | 2 |
ホイールの数 | 4 |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdc-305-72-ac.pdf |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
後輪径 | 5" |
後輪の材質 | ポリオンスチール |
後輪タイプ | スイベル |
後輪幅 | 2" |
回転タイプ | プルチェーン |
総回転 | 360度 |
電圧 | 115V AC |
ホイールロック | 有り |
幅(Width) | 39.94 " |
船の重量(kg) | 216.9 |
船高(cm) | 234.63 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 最大持ち上げ高さ | モーターHP | 電源 | 回転タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-305-60 | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | - | マニュアル | ハンドクランク | - | ¥829,965 | 見積依頼
| |
HDC-305-72 | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | - | マニュアル | プルチェーン | - | ¥652,766 | 見積依頼
| |
HDC-305-84 | 49.19 " | 101.63 " | 104.13 " | 80.63 " | - | マニュアル | プルチェーン | - | ¥698,214 | 見積依頼
| |
HDC-305-96 | 49.19 " | 118 " | 104.13 " | 97.56 " | - | マニュアル | プルチェーン | - | ¥727,875 | 見積依頼
| |
HDC-305-60-AC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 3 / 4 hp | 電気コード付き | ハンドクランク | 115V AC | ¥882,296 | 見積依頼
| |
HDC-305-60-DC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 1馬力 | 電気コードレス | ハンドクランク | DC 12V | ¥940,924 | 見積依頼
| |
HDC-305-72-DC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 1馬力 | 電気コードレス | プルチェーン | DC 12V | ¥907,070 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。