VESTIL H-150-HD-GY-SG セルフダンピングホッパー、ヘビーデューティー、1.5 立方メートルヤード、6000 ポンド、戦艦グレー、スチール
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | 戦艦グレー |
フォークポケットセンター | 21 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケット幅 | 7" |
ゲージ | 8ガリウム |
ゲージ(鋼) | 8ガリウム |
高さ | 38 11 / 16 " |
長さ | 56 9 / 16 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
UPC | 691215082174 |
使用可能な長さ | 46-1 / 16」 |
使用可能な幅 | 48-3 / 16」 |
音量 | 1 1/2 立方メートルヤード。 |
幅(Width) | 51 " |
船の重量(kg) | 225.9 |
船高(cm) | 102.24 |
船の長さ(cm) | 131.6 |
船幅(cm) | 124.14 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-HD | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51.25 " | 51 " | 28.19 " | 21 5 / 8 " | - | ¥335,175 | ||
H-100-HD-GAL | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ¥442,970 | ||
H-100-HD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ¥351,634 | ||
H-100-HD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51 1 / 4 " | 48 11 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥351,634 | ||
H-100-HD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51.25 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥351,634 | ||
H-100-HD-SR | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ¥351,634 | ||
H-100-HD-WHT | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ¥351,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。