Item | グランドティルター |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
カバーの高さ | 12 1 / 2 " |
カバーの長さ | 32 1 / 2 " |
カバータイプ | リモート電源保護 |
カバー幅 | 12 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 20.63 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 59.25 " |
レベルの高さ | 1 / 2 " |
リフト操作タイプ | プッシュボタン |
唇の高さ | 17 1 / 2 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
荷降ろし時間の短縮 | 6秒。 |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 45度 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 2馬力 |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 49 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 51 " |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
電源ユニット | 外部 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-glt-4000.pdf |
アンロード時のレイズ時間 | 10秒。 |
電圧 | 460V |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 63.5 " |
船の重量(kg) | 603.9 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 165.1 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。