VESTIL G8-18 構造ラックガード、サイズ 18 x 10 インチ
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
アイテム価格 | パレットラックプロテクター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 0.875 " |
チャネルサイズ | 8" |
チャネルの厚さ | 0.22 " |
色 | イエロー |
深さ | 6" |
高さ | 18.25 " |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-g8-18.pdf |
鋼の厚さ | 6インチ |
UPC | 691215021203 |
使用可能な長さ | 3 11 / 16 " |
使用可能な幅 | 6 9 / 16 " |
幅(Width) | 10 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 46.36 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 25.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8-12 | 6" | 12.25 " | パレットラックプロテクター | 3 11 / 16 " | ¥14,601 | ||
G8-12-B | 7.8125 " | 12.25 " | バンパー付きパレットラックプロテクター | 2 11 / 16 " | ¥21,092 | ||
G8-18-B | 7.8125 " | 18.25 " | バンパー付きパレットラックプロテクター | 2 11 / 16 " | ¥28,247 | ||
G8-24 | 6" | 24.25 " | パレットラックプロテクター | 3 11 / 16 " | ¥21,546 | ||
G8-24-B | 7.8125 " | 24.25 " | バンパー付きパレットラックプロテクター | 2 11 / 16 " | ¥34,528 | ||
G8-36 | 6" | 36.25 " | パレットラックプロテクター | 3 11 / 16 " | ¥29,648 | ||
G8-36-B | 7.8125 " | 36.25 " | バンパー付きパレットラックプロテクター | 2 11 / 16 " | ¥45,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。