アイテム価格 | ガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 7 / 8 " |
色 | イエロー |
深さ | 6 1 / 5 " |
高さ | 4 1 / 4 " |
長さ | 6 1 / 5 " |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 7 / 8 " |
取り付け穴の数 | 1 |
プレート厚 | 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-g3-v4-yl.pdf |
使用可能な長さ | 2 15 / 16 " |
使用可能な幅 | 3 1 / 16 " |
幅(Width) | 4 1 / 2 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。