VESTIL FWD-2436-3R ファイバーウッドドリー、ゴムキャスター付き、サイズ 24 インチ x 36 インチ
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスターサイズ | 3 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 4 11 / 16 " |
デッキLx W | 36 "×24」 |
デッキの長さ | 35 1 / 2 " |
デッキ幅 | 23 5 / 8 " |
深さ | 35.5 " |
高さ | 4.69 " |
長さ | 35.5 " |
材料 | ファイバーウッド |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fwd-2436-3r.pdf |
UPC | 691215060738 |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 11.91 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 60.01 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | デッキの長さ | デッキ幅 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD-1824-3R | 800ポンド。 | 23 3 / 4 " | 17 7 / 8 " | 23.75 " | 17.88 " | ¥15,065 | ||
FWD-1836-3R | 700ポンド。 | 35 9 / 16 " | 17 13 / 16 " | 35.5625 " | 17.81 " | ¥19,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。