入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ボルト穴径(に。) | 0.375 " |
色 | シルバー |
拡張された高さ | 18 " |
底部の取り付け穴の高さを延長 | 12 " |
高さ | 18 " |
内側のボルト穴の間隔 | 2 29 / 32「X 3 1 / 4」 |
長さ | 3.84 " |
材料 | ステンレス鋼 |
測定単位 | 各 |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
取り付け高さ | 10 "から13/7" |
取付穴高さ | 13 / 16 " |
取付穴の種類 | スロット |
取付穴幅 | 13 / 32 " |
取付板厚さ | 1 / 8 " |
外側のボルト穴の間隔 | 2 29 / 32「X 4 3 / 4」 |
パッド取り付け高さ | 1 1 / 2 " |
プレートの高さ | 6 1 / 2 " |
プレート幅 | 4 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fl-lk-smr-ss-r.pdf |
引き込まれた高さ | 15.46875 |
底部取付穴後退高さ | 10 " |
UPC | 691215108348 |
キャスターサイズと合わせてご使用ください | 2 インチのトラベル |
キャスター幅で使用 | 2 インチのトラベル |
幅(Width) | 8.31 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 46.83 |
船の長さ(cm) | 17.62 |
船幅(cm) | 9.05 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | ベースプレートの長さ | ベースプレート幅 | 取付穴高さ | 取付穴幅 | 外側のボルト穴の間隔 | プレート厚 | キャスターサイズと合わせてご使用ください | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | 耐久性の高い鋳鋼 | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,716 | ||
FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | ¥24,319 | ||
FL-LK-4E | 鋼 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | - | ¥8,543 | ||
FL-LK-5X | 鋼 | - | - | - | - | - | - | 5" | ¥15,992 | ||
FL-LK-6EH | 鋼 | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "X 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 6" | ¥9,965 | ||
FL-LK-6EL | 鋼 | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 3 / 16 " | 6" | ¥9,724 | ||
FL-LK-6EM | 鋼 | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 6" | ¥9,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。