VESTIL FE-HS-6-63 フォークエクステンション、高強度ペア、63 x 6 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークエクステンション |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 68.8125 " |
フォークの太さについて | 2.5 " |
フォーク幅用 | 6" |
フォークエクステンションの設計 | 標準ループ |
フォークエクステンション内側幅 | 6 1 / 2 " |
フォーク長 | 63 " |
フォーク幅 | 4.5 " |
高さ | 2.19 " |
長さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.19 " |
マウントタイプ | ループスタイル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fe-hs-6-63.pdf |
UPC | 691215320696 |
幅(Width) | 8.12 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | フォークの太さについて | フォーク幅用 | フォークエクステンション内側幅 | フォーク長 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-HS-4-63 | 68.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 6.12 " | ¥95,011 | 見積依頼
| |
FE-HS-4-72 | 77.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 6.12 " | ¥102,899 | 見積依頼
| |
FE-HS-4-84 | 89.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 6.12 " | ¥110,790 | 見積依頼
| |
FE-HS-4-96 | 101.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 96 " | 96 " | 6.12 " | ¥117,065 | 見積依頼
| |
FE-HS-5-63 | 68.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 7.12 " | ¥98,974 | 見積依頼
| |
FE-HS-5-72 | 77.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 7.12 " | ¥106,843 | 見積依頼
| |
FE-HS-5-84 | 89.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 7.12 " | ¥114,487 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。