アイテム価格 | ファイルキャビネットハンドトラック |
アームエクステンション | 33 " |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスターサイズ | 6 "x2" |
キャスタータイプ | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
深さ | 13.25 " |
拡張された高さ | 62 15 / 16 " |
高さ | 62.94 " |
長さ | 13.25 " |
負荷容量 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 キャビネットの高さ | 56 " |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 5" |
ノーズプレートの長さ | 5" |
ノーズプレートの厚さ | 0.13 " |
ノーズプレート幅 | 14.375 " |
キャスターの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fcht-34.pdf |
引き込まれた高さ | 37 15 / 16 " |
一般的用途 | |
ホイール直径 | 6" |
ホイールタイプ | ポリオンポリ |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 20.06 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 159.86 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 49.69 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。