VESTIL FCASE-48 グラスファイバー収納ケース、長さ 20 インチ x 幅 48 インチ x 高さ 18 インチ
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
アイテム価格 | ストレージトランク |
高さ | 18 " |
内側の高さ | 14.5 " |
内側の長さ | 15.5 " |
内幅 | 41.5 " |
長さ | 20 " |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。