VESTIL EXGATE-30-W スチール拡張可能ゲート、壁/ラックマウント
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コラ・プシブル・バリケード |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | 有り |
キャスター径 | 2" |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 7 / 8 " |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 20.3125 " |
拡張されたゲート幅 | 139 " |
拡張幅 | 144 3 / 16 " |
高さ | 39.5 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
インターロック | 有り |
長さ | 2.187 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 20.31 " |
マックス。 幅 | 144.19 " |
測定単位 | 各 |
最小幅 | 138.94 " |
キャスター数 | 1 |
キャスターの数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-exgate-30-w.pdf |
反射します | いいえ |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 5.56 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | キャスター幅 | 深さ | マックス 長さ | マックス。 幅 | キャスターの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクスゲート-30 | - | - | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | - | ¥42,874 | ||
エクスゲート-30-C | ブレーキ付きスイベル | 3 / 4 " | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | 4 | ¥52,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。