入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アースストラップ |
色 | グリーン |
接地タイプ | ロッド |
高さ | 7" |
長さ | 1" |
材料 | エラスティック |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 5" |
で動作します | LAD-PW-26-2-G-ESD, LAD-PW-26-4-G-ESD, LAD-PW-26-6-G-ESD, LAD-PW-26-8-G-ESD, LAD-PW-26-10-G-ESD, LAD-PW-26-12-G-ESD |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 5407100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。