VESTIL EPT-2047-30 電動パレットトラック、3000ポンド。 容量、20 インチ x 47 インチ 12V
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
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
容量 | 3300ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 64 " |
駆動キャスター径 | 10 " |
駆動キャスター幅 | 3 1 / 8 " |
駆動力 | 0.7 kW |
フォーク長 | 47 " |
フォーク幅 | 20 " |
高さ | 48 " |
kW | 0.7 |
長さ | 64 " |
リフトモーターの電力 | 1.3 kW |
ロードローラー直径 | 2 3 / 4 " |
ロードローラー幅 | 3" |
高さを下げた | 3.2 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 10A |
測定単位 | 各 |
フル充電時の動作 | 3〜4時間。 |
断続的に使用する場合の動作 | 8時間 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ept-2047-30.pdf |
上げられた高さ | 7.8 " |
ローラー径 | 2.75 " |
ローラー幅 | 3" |
スタビライザーローラー径 | 1 1 / 2 " |
スタビライザーローラー幅 | 3" |
旋回半径 | 52 " |
電圧 | DC 24V |
電圧(DC) | 24 |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 297 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 71.76 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | バッテリー電圧 | 容量 | 高さ | 最大移動距離 | 原動力 | バッテリーの数 | フル充電時の動作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2048-45 | 26.69 " | 6V | 4500ポンド。 | 52 " | 4.4 " | 1.3kW | 4 | 6〜7時間。 | ¥1,856,838 | 見積依頼
| |
EPT-2048-45-RP | 26.69 " | 6V | 4500ポンド。 | 51 " | 4.4 " | 2kw | 4 | 6〜7時間。 | ¥2,015,872 | 見積依頼
| |
EPT-2547-30 | 22.5 " | 12V | 3300ポンド。 | 48 " | 4.7 " | 1.3kW | 2 | 3〜4時間。 | ¥1,373,284 | ||
EPT-2547-30-E | 22.5 " | 12V | 3000ポンド。 | 49 " | 4.7 " | - | 2 | - | ¥1,217,255 | ||
EPT-2748-45 | 48 " | 6V | 4500ポンド。 | 52 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6〜7時間。 | ¥1,927,082 | 見積依頼
| |
EPT-2796-45 | 21.63 " | 6V | 4500ポンド。 | 51 " | 5" | 1.3kW | 4 | 6〜7時間。 | ¥2,618,587 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。