VESTIL EHLTS-2-31 シングルレッグシザーリフト、2000 ポンド容量、48 インチ x 48 インチのサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
容量 | 2000ポンド。 |
高さ | 7" |
長さ | 48 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 36 " |
過負荷保護 | いいえ |
相 | 3 |
上げられた高さ | 31 " |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 310.95 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | リフト速度 | 操作タイプ | 移動時間 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTS-1-31 | 1000ポンド。 | 7" | 48 " | - | - | - | 48 " | ¥1,049,175 | ||
EHLTS-2436-2-31 | 2000ポンド。 | 7" | 39 " | 12秒/フィート | ハンドペンダント、電気 | 12秒。 | 24.38 " | ¥1,203,337 | ||
EHLTS-2436-4-31 | 4000ポンド。 | 7" | 30 " | 23秒/フィート | 押しボタン、電気 | 23秒。 | 24.38 " | ¥1,606,484 | ||
EHLTS-3-31 | 3000ポンド。 | 7" | 48 " | - | - | - | 48 " | ¥1,486,628 | ||
EHLTS-4-31 | 4000ポンド。 | 7" | 48 " | - | - | - | 48 " | ¥1,606,487 | ||
EHLTS-5-31 | 5000ポンド。 | 8" | 48 " | - | - | - | 48 " | ¥1,662,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。