VESTIL EHLTGT-4472-2-48 電動油圧式グランドリフトテーブル、チルト、2000ポンド容量、44 x 72 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気リフトテーブル |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
周波数 | 60 Hz |
ハンドヘルドコントロール | 4 ボタン NEMA 4 ペンダント |
ハイバックプレート | 12 " |
HP | 2馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
リフト速度 | 22秒/フィート |
唇の高さ | 12 " |
高さを下げた | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 47.3125 " |
最大。 傾斜角 | 45度 |
最大移動距離 | 46.8125 " |
最小 高さ | 0.5 " |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
ペンダントコイルコード | 8のフィート |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 72.75 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.5 " |
プラットフォームの幅 | 44 " |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehltgt-4472-2-48.pdf |
上げられた高さ | 47 5 / 16 " |
電圧 | 460V AC |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | リフト速度 | 材料 | 最大移動距離 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTGT-4452-1-36 | - | - | アルミニウム | - | - | - | ¥1,314,526 | 見積依頼
| |
EHLTGT-4452-2-36 | 2000ポンド。 | 22秒/フィート | 鋼 | 34.8125 " | 52.75 " | 44 " | ¥1,885,596 | 見積依頼
| |
EHLTGT-4452-4-36 | 4000ポンド。 | 32秒/フィート | 鋼 | 34.8125 " | 52.75 " | 44 " | ¥2,282,454 | 見積依頼
| |
EHLTGT-4472-1-48 | - | - | アルミニウム | - | - | - | ¥1,437,736 | 見積依頼
| |
EHLTGT-4472-4-48 | 4000ポンド。 | 32秒/フィート | 鋼 | 46.8125 " | 72.75 " | 44 " | ¥2,549,755 | 見積依頼
| |
EHLTGT-5252-1-36 | - | - | 鋼 | - | - | - | ¥1,345,611 | 見積依頼
| |
EHLTGT-5252-2-36 | 2000ポンド。 | 22秒/フィート | 鋼 | 34.8125 " | 52.75 " | 52 " | ¥1,927,769 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。