アイテム価格 | 電気調節可能な作業台 |
容量 | 300ポンド。 |
色 | タン、ブラック |
深さ | 72 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
HP | 1 / 2 hp |
長さ | 72 " |
高さを下げた | 30 1 / 2 " |
材料 | スチール、ウッド |
最大移動距離 | 17.5 " |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 72 " |
プラットフォーム素材 | メイプル |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源 | 電気コード付き |
電源 | AC115V/単相 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-eah-3672-mt.pdf |
上げられた高さ | 48 " |
UPC | 691215016391 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。