VESTIL DWC-EL-36 パネル/シートカート、ロープラットフォーム、12 x 39.5 インチサイズ、ブルー/イエロー、スチール
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートおよびパネルトラック |
ベッドの長さ | 39.5 " |
ベッド幅 | 12.13 " |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
キャスタータイプ | (2) リジッド (2) ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブルー、イエロー |
デッキの長さ | 39 1 / 2 " |
デッキ幅 | 12 1 / 8 " |
フレームの色 | 青 |
フロントキャスター径 | 8" |
手すりの色 | イエロー |
手すりの高さ | 24 1/2 "、45 1/2" |
高さ | 50.75 " |
含まれています | (1) 24 1/2 インチ。 × 45 1/2インチ。 ハンドル、(2 個のリジッドキャスター 2 インチ) 幅広、2 インチのブレーキ付き回転キャスター (2 個)。 広い |
長さ | 41.69 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 積載高さ | 72 " |
最大。 積載サイズ高さ | 72 " |
マックス。 プラットフォームの高さ | 5.31 " |
キャスターの数 | 4 |
垂直サポートの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 5.31 " |
プラットフォームの長さ | 39.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 12.13 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dwc-el-36.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
トレイ素材 | 鋼 |
幅(Width) | 29.88 " |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 128.91 |
船の長さ(cm) | 105.89 |
船幅(cm) | 75.88 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。