VESTIL DRP-S-6624 ダンネージラック、ソリッドトップ、66 x 24 インチサイズ
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
アイテム価格 | ダンネージラック |
容量 | 1400ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 24 " |
フレーム材料 | HDPE |
高さ | 12 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 66 " |
負荷容量 | 1400ポンド。 |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
ベイの数 | 1 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 12 " |
全幅 | 66 " |
UPC | 747494142518 |
幅(Width) | 66 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRP-S-3624 | 24 " | 700ポンド。 | 36 " | ¥25,929 | ||
DRP-S-3636 | 36 " | 1000ポンド。 | 36 " | ¥34,760 | ||
DRP-S-4824 | 24 " | 900ポンド。 | 48 " | ¥39,851 | ||
DRP-S-6636 | 36 " | 1900ポンド。 | 66 " | ¥60,476 | ||
DRP-S-9624 | 24 " | 1800ポンド。 | 96 " | ¥54,223 | ||
DRP-S-9636 | 36 " | 2700ポンド。 | 96 " | ¥81,343 | ||
DRP-V-3624 | 24 " | 500ポンド。 | 36 " | ¥21,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。