VESTIL DOL-3636-10T パレット ドリー、ローラー 10 個、サイズ 36 x 36 インチ、8000 ポンド。 容量、アルミニウム
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
アイテム価格 | パレットドリー |
容量 | 8000ポンド。 |
キャスター素材 | フェノール |
キャスターサイズ | 3 "×3.5」 |
キャスタータイプ | リジッド |
色 | シルバー |
深さ | 36 " |
高さ | 4.13 " |
長さ | 36 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 10 |
ローラー数 | 10 |
プラットフォーム高さ | 4.5 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dol-3636-10t.pdf |
ローラー径 | 3 1 / 2 " |
ローラータイプ | フェノール |
ローラー幅 | 3" |
サイズ | 36 "×36」 |
静的負荷容量 | 8,000ポンド。 |
形式 | 傾ける |
UPC | 691215015097 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | キャスターサイズ | 深さ | 高さ | キャスターの数 | サイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL-3636-6NT | 36 " | 4000ポンド。 | 3 "×3.5」 | 36 " | 4.13 " | 6 | 36 "×36」 | 傾斜なし | ¥69,975 | ||
DOL-3636-6T | 36 " | 4000ポンド。 | 3 "×3.5」 | 36 " | 4.13 " | 6 | 36 "×36」 | 傾ける | ¥69,975 | ||
DOL-3636-8T | 36 " | 6000ポンド。 | 3 "×3.5」 | 36 " | 4.13 " | 8 | 36 "×36」 | 傾ける | ¥86,690 | ||
DOL-3642-10T | 36 " | 8000ポンド。 | 3 "×3.5」 | 42 " | 4.13 " | 10 | 36 "×42」 | 傾ける | ¥98,025 | ||
DOL-3642-6NT | 36 " | - | 3 1 / 2 "3" | - | 4.12 ' | 6 | - | 傾斜なし | ¥72,760 | ||
DOL-3642-6T | 36 " | 4000ポンド。 | 3 "×3.5」 | 42 " | 4.13 " | 6 | 36 "×42」 | 傾ける | ¥72,760 | ||
DOL-3642-8T | 36 " | 6000ポンド。 | 3 "×3.5」 | 42 " | 4.13 " | 8 | 36 "×42」 | 傾ける | ¥87,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。