VESTIL DLINE-5-T タイオフ丸底ドラムライナー、5 ガロン
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
アイテム価格 | ペールライナー |
容量 | 5ガロン。 |
ケース数量 | 350 |
色 | クリア |
コンテナのサイズ | 5ガロン。 |
高さ | 22 " |
長さ | 18 " |
材料 | LDPE |
測定単位 | HOUSES |
カートン数 | 350 |
形式 | 柔軟性 |
厚さ | 4千 |
タイプ | タイオフ |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケース数量 | 材料 | カートン数 | 形式 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLINE-5-15-HD | 100 | 高密度ポリエチレン | 100 | リジッド | 15千 | スムーズ | ¥102,905 | ||
DLINE-5-15-LD | 100 | LDPE | 100 | リジッド | 15千 | スムーズ | ¥102,914 | ||
DLINE-5-15-LD-AS | 100 | LDPE | 100 | リジッド | 15千 | 滑らか、帯電防止 | ¥106,138 | ||
DLINE-5-P | 500 | LDPE | 500 | 柔軟性 | 4千 | ピールオーバー | ¥285,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。