VESTIL DKL-6 ドックはしご、ウォークスルースタイル、6 段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定はしご |
容量 | 300ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 40.12 " |
ステップ間の距離 | 12 " |
波止場からの距離 | 8 3 / 8 " |
高さ | 113.5 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 8.437 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 9 / 16 " |
ステップ数 | 6 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dkl-6.pdf |
ラング径 | 1" |
ステップの深さ | 1-5 / 8」 |
ステップ幅 | 18 " |
トップステップの高さ | 63 " |
総ステップ距離 | 63 " |
幅(Width) | 20.44 " |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 288.29 |
船の長さ(cm) | 21.43 |
船幅(cm) | 51.59 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。