VESTIL DIE-2430-36-C Ergo マニュアル クロム プラットフォーム テーブル、37 インチ サイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2) リジッド、(2) サイドブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
ハンドルの高さ | 38 " |
ハンドルの長さ | 38 " |
高さ | 38 " |
長さ | 37.5 " |
最大持ち上げ高さ | 36 " |
高さを下げた | 24 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 11.5 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 24.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの仕上げ | クロムメッキ |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
最先端の | 足 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-die-2430-36-c.pdf |
上げられた高さ | 36 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 112.4 |
船の長さ(cm) | 116.21 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 電池含む | キャスタータイプ | 最大移動距離 | 最小リフトの高さ | 操作タイプ | 電源 | 後輪キャスターの材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイ-2430-36 | 36 " | いいえ | (2) リジッド、(2) サイドブレーキ付きスイベル | 12 " | 24 " | 足操作 | マニュアル | ポリオンスチール | ¥275,851 | ||
ダイ-2430-48 | 48 " | いいえ | (2) リジッド、(2) サイドブレーキ付きスイベル | 18 " | 30 " | 足操作 | マニュアル | ポリオンスチール | ¥288,375 | ||
DIE-2430-48-C | 48 " | いいえ | (2) リジッド、(2) サイドブレーキ付きスイベル | 17.5 " | 30.5 " | 足操作 | マニュアル | ポリオンスチール | ¥322,660 | ||
ダイ-2430-60 | 60 " | いいえ | (2) リジッド、(2) サイドブレーキ付きスイベル | 24 " | 36 " | 足操作 | マニュアル | ポリオンスチール | ¥297,880 | ||
DIE-2430-60-C | 60.75 " | いいえ | (2) リジッド、(2) サイドブレーキ付きスイベル | 24 " | 36.75 " | 足操作 | マニュアル | ポリオンスチール | ¥330,557 | ||
DIE-2430-DC-C | 51 " | 有り | (2)リジッド(2)サイドブレーキ付きスイベル | 27 " | 24 " | プッシュボタン | 電気 | ポリウレタン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。