アイテム価格 | デスクムーバー |
電池含む | いいえ |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 1 7 / 8 " |
キャスター素材 | ポリウレタン |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 1.875 " |
ハンドルの長さ | 28 1 / 2 " |
高さ | 33 " |
長さ | 21.88 " |
最大持ち上げ高さ | 10.25 " |
高さを下げた | 4 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 5 1 / 2 " |
最大移動距離(フィート) | 5-1 / 2インチ |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 4.75 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 31 1 / 2 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-desk-m.pdf |
上げられた高さ | 10-1 / 4インチ |
リアキャスター径 | 1.875 " |
幅(Width) | 33.12 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 55.56 |
船幅(cm) | 84.14 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。