VESTIL DCHT-1-FF ドラムおよびハンドトラック、750 ポンド容量、多目的
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムトラック |
アクションタイプ | 水平な |
容量 | 750ポンド。 |
キャスター径 | 16 " |
キャスター素材 | 泡入り |
キャスタータイプ | 泡入り |
キャスター幅 | 4" |
色 | イエロー |
深さ | 28.875 " |
ドラム径 | 18 1/4 "、22 1/2" |
ドラムの高さ | 11 5 / 8 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラムタイプ | ゆりかごにされた |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 59.88 " |
長さ | 28.88 " |
負荷容量 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 28.875 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcht-1-ff.pdf |
リアキャスター径 | 16 " |
後輪キャスターの材質 | 泡入り |
リアキャスター幅 | 4" |
使用可能な幅 | 18 " |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールタイプ | 泡入り |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 153.19 |
船の長さ(cm) | 73.98 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 後輪キャスターの材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHT-1 | 28.9375 " | 59.81 " | 28.94 " | 500ポンド。 | ニューマチック | ¥179,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。