VESTIL DCBB-42-5.5 ドックチェーンバリアボラード、直径 5.5 インチ。
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
アイテム価格 | ドックチェーンバリアボラードシステム |
ベースの長さ | 8" |
ベースプレートの長さ | 8" |
ベースプレート幅 | 8" |
ベースの厚さ | 0.63 " |
ベース幅 | 8" |
ボラード径 | 5 1 / 2 " |
ボラード材質 | 鋼 |
キャップ素材 | プラスチック |
チェーンの長さ | 127 " |
色 | イエロー |
ドアの幅 | 10のフィート |
高さ | 42.19 " |
含まれています | (2) 127 インチ長チェーン、(2) ボラード - それぞれに 4 個の取り付け穴 7/8 インチ x 1 1/4 インチ、(1) チェーンポストハンドル、(4) クイックリンク、および (16) セルフタッピングネジ |
内部径 | 5.5625 " |
長さ | 147.375 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ボラードの数 | 2 |
チェーンポストハンドルの数 | 1 |
チェーンの数 | 2 |
取付金具の数 | 4 |
クイックリンクの数 | 4 |
タッピンねじの本数 | 16 |
外径 | 5.5625 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcbb-42-5-5.pdf |
UPC | 691215106115 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 107.16 |
船の長さ(cm) | 374.33 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボラード径 | 高さ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBB-42-4.5 | 4 1 / 2 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 4.5 " | ¥79,501 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。