VESTIL DC-P-55-CANF-UF-RD リサイクル ドラム蓋、クローズ/オープン、容量 55 ガロン、レッド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラム蓋 |
中心開口径 | 4" |
色 | レッド |
直径 | 24 5 / 8 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
Handle | いいえ |
ヘッド形式 | オープンヘッドまたはクローズヘッド |
高さ | 6" |
穴径 | 4" |
材料 | LDPE |
外径 | 24 5 / 8 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dc-p-55-canf-uf-rd.pdf |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ドラムサイズ | ヘッド形式 | 高さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-P-30-CAN-BK | ブラック | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥7,183 | 見積依頼
| |
DC-P-30-CAN-BU | 青 | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥7,183 | 見積依頼
| |
DC-P-30-CANF-BK | ブラック | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥10,883 | 見積依頼
| |
DC-P-30-CANF-BU | 青 | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥10,883 | 見積依頼
| |
DC-P-30-CANF-RD | レッド | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥10,883 | 見積依頼
| |
DC-P-30-CANF-YL | イエロー | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥10,883 | 見積依頼
| |
DC-P-30-CAN-RD | レッド | 30ガロン。 | 閉鎖性頭部 | 5.25 " | 20 " | ¥7,183 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。