VESTIL DBT-SA-MR ドラムトラック、ゴム製スプリング アシスト モールド
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムトラック |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 1,000ポンド。 |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | モールドオンラバー |
キャスター幅 | 2 1 / 2 " |
色 | イエロー |
深さ | 14.3125 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 60.63 " |
長さ | 14.31 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 14.3125 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dbt-sa-mr.pdf |
リアキャスター径 | 10 " |
後輪キャスターの材質 | ゴムのカビ |
リアキャスター幅 | 2.5 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | モールドオンラバー |
ホイールの幅 | 2.5 " |
幅(Width) | 23.69 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 154.15 |
船の長さ(cm) | 36.35 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | 深さ | 長さ | 後輪キャスターの材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-P-SA-MR | ゴムのカビ | 22 " | 22 " | 成形ゴム | ¥116,601 | ||
DBT-P-SA-PO | ポリオンポリ | 22 " | 22 " | ポリオンポリ | ¥114,487 | ||
DBT-SA-PO | ポリオンポリ | 14.3125 " | 14.31 " | ポリオンポリ | ¥111,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。