VESTIL D-33-HD-GAL セルフダンピングホッパー、ヘビーデューティー、0.33 立方メートル。 ヤード、6000 ポンド、亜鉛メッキ、スチール
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ケーブル長 | 48 " |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | グレー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フォークポケットセンター | 18 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
ゲージ | 8ガリウム |
ゲージ(鋼) | 8ガリウム |
高さ | 38 1 / 16 " |
長さ | 51 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ヴェスティル-d-33-hd-gal.pdf |
UPC | 691215082402 |
音量 | 1 / 3cu。 yd。 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 165.6 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7310100050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-HD | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61.13 " | 41.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥407,292 | ||
D-100-HD-GAL | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥573,737 | ||
D-100-HD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥424,910 | ||
D-100-HD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥424,910 | ||
D-100-HD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 5 / 9 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥424,910 | ||
D-100-HD-SR | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ¥424,910 | ||
D-100-HD-WHT | 1cu。 yd。 | 6000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ¥424,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。