VESTIL D-150-LD-ORG-C セルフダンピングホッパー、軽量、1.5 立方メートルヤード、2000 ポンド、オレンジ、スチール
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ケーブル長 | 48 " |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | オレンジ |
フォークポケットセンター | 28 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
ゲージ | 12ガリウム |
ゲージ(鋼) | 12ガリウム |
高さ | 51 13 / 16 " |
長さ | 68 5 / 16 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
UPC | 691215080071 |
音量 | 1 1/2 立方メートルヤード。 |
幅(Width) | 43 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 254.25 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 109.86 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-LD | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61.13 " | 41.69 " | 42.69 " | 18 " | - | ¥334,266 | ||
D-100-LD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | - | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61.13 " | 42.56 " | 42.69 " | 18 " | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-SR | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 11 / 16 " | - | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-WHT | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | 18 " | - | ¥352,116 | ||
D-100-LD-YEL | 1cu。 yd。 | 2000ポンド。 | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ¥352,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。