VESTIL D-150-11 ドックシール、11 インチ投影、8 x 8 フィートのドア、黒、ビニール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックシール |
アタッチメントタイプ | 壁掛けブラケットとジャムブラケット |
色 | ブラック、イエロー |
圧縮された長さ | 5" |
ドアの高さ | 96 " |
ドアの幅 | 96 " |
フェイス幅 | 12 " |
高さ | 108 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 11 " |
材料 | ビニール |
最大。 圧縮 | 5" |
最大ドアの高さ | 96 " |
最大ドアの幅 | 96 " |
ナイロン強化ガイドストリップ | 2" |
ナイロン強化ビニール (オンス) | 36オンス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-d-150-11.pdf |
投影 | 11 " |
側面の高さ | 96 " |
側壁幅 | 9 1 / 2 " |
標準ガイド刃高さ | 30 " |
柄の高さ | 30 " |
トップの高さ | 12 " |
トップシールの高さ | 12 " |
幅(Width) | 120 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 274.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 3925200091 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 投影 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 最大ドアの幅 | 最大ドアの高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-350-10 | 10 " | - | 120 " | 120 " | - | 9のフィート | ブラック、イエロー | ¥310,726 | 見積依頼
| |
D-350-20 | 20 " | - | 120 " | 120 " | - | 9のフィート | ブラック、イエロー | ¥482,872 | 見積依頼
| |
D-150-20 | 20 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ブラック、イエロー | ¥380,455 | 見積依頼
| |
D-150-12 | 12 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ブラック、イエロー | ¥343,495 | 見積依頼
| |
D-350-12 | 12 " | - | 120 " | 120 " | - | 9のフィート | ブラック、イエロー | ¥398,016 | 見積依頼
| |
D-150-10 | 10 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ブラック、イエロー | ¥298,605 | 見積依頼
| |
D-150-13 | 13 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ブラック、イエロー | ¥247,340 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。