VESTIL CYL-T-10 垂直シリンダー保管庫、亜鉛メッキ、サイズ 30.5 x 30.5 インチ
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
アイテム価格 | ガスボンベキャビネット |
ANSIクラス | NFPA 55 + 58; |
キャビネット扉タイプ | ヒンジ結合 |
キャビネットの棚の容量 | 450ポンド。 |
色 | グレー |
深さ | 30 1 / 2 " |
二重壁構造 | 有り |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フレーム | 1-1 / 2」 |
サイズ | 1 1 / 2 " |
ゲージ | 18ガリウム |
高さ | 64 3 / 8 " |
長さ | 30.5 " |
ロック可能な | 有り |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドアの数 | 2 |
製品データシート | ベスティル-rp-cyl-t-10.pdf |
均一なストレージ容量 | 9垂直 |
幅(Width) | 30 1 / 2 " |
針金ゲージ | 4ガリウム |
ワイヤーサイズ | 4ガリウム |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 163.51 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。