VESTIL CYL-H-8-KD 横型シリンダキャビネット シリンダ容量8本
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
アイテム価格 | ガスボンベキャビネット |
ANSIクラス | NFPA 55 + 58; |
キャビネット扉タイプ | ヒンジ結合 |
キャビネットの棚の容量 | 360ポンド。 |
容量 | 360ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 32 " |
設計 | 水平な |
二重壁構造 | 有り |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 68 1 / 4 " |
凡例/背景色 | 可燃物禁煙 |
長さ | 31.812 " |
ロック可能な | 有り |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドアの数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-h-8-kd.pdf |
棚容量 | 90ポンド。 |
トップ材質 | ソリッド鋼板 |
均一なシリンダー容量 | 8 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 153.45 |
船高(cm) | 173.36 |
船の長さ(cm) | 80.8 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 均一なシリンダー容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-H-16 | 68 1 / 4 " | 16 | 60 " | ¥441,354 | ||
CYL-H-16-KD | 68 1 / 4 " | 16 | 60 " | ¥449,949 | ||
CYL-H-4 | 35 1 / 4 " | 4 | 30 " | ¥175,223 | ||
CYL-H-4-KD | 35 1 / 4 " | 4 | 30 " | ¥156,226 | ||
CYL-H-8 | 68 1 / 4 " | 8 | 30 " | ¥265,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。