VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWTB キャスター、成型ゴム、スイベル、ブレーキ、8 x 2 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 881ポンド。 |
キャスターサイズ | 8 "×2」 |
色 | ブラック |
直径 | 8" |
デュロメータ | 70 (+/-2) ショア A |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 9 1 / 2 " |
材料 | ラバー |
オフセット | 1 3 / 4 " |
全体の高さ | 9 1 / 2 " |
トッププレートサイズ | 4 "X 4 1 / 2" |
タイプ | トータルブレーキ付きスイベル |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-4x2MRA-R | 551ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 5 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | ¥5,909 | 見積依頼
| |
CST-VE-4x2MRA-S | 551ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 5 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | ¥6,670 | 見積依頼
| |
CST-VE-4x2MRA-SWB | 551ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 5 / 8 " | 旋回キャスター | ブレーキ付きスイベル | ¥7,208 | 見積依頼
| |
CST-VE-4x2MRA-SWTB | 551ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 5 5 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | ¥8,506 | 見積依頼
| |
CST-VE-5x2MRA-R | 661ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | リジッドキャスター | リジッド | ¥7,412 | 見積依頼
| |
CST-VE-5x2MRA-S | 661ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | 旋回キャスター | スイベル | ¥7,578 | 見積依頼
| |
CST-VE-5x2MRA-SWB | 661ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 6 1 / 2 " | 旋回キャスター | ブレーキ付きスイベル | ¥8,506 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。