VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB ソリッドラバーキャスター、高品質、スイベル、ブレーキ、4 x 1-3/8 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回キャスター |
容量 | 400ポンド。 |
キャスターサイズ | 4 "X 1 3 / 8" |
直径 | 4" |
デュロメータ | 65ショアA |
終了 | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 |
材料 | 弾性ゴム |
UPC | 691215229319 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1SR-R | 4 "X 1 3 / 8" | 4" | - | リジッドキャスター | - | - | 見積依頼
| |
CST-AL-4x1SR-S | 4 "X 1 3 / 8" | 4" | - | 旋回キャスター | - | - | 見積依頼
| |
CST-AL-5x1SR-R | 5 "X 1 3 / 8" | 5" | 6 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | - | 見積依頼
| |
CST-AL-5x1SR-S | 5 "X 1 3 / 8" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
| |
CST-AL-5x1SR-SWTB | 5 "X 1 3 / 8" | 5" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。