VESTIL CSC-DD 業務用カート、33x 19 インチサイズ、3 段ドア付き
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サービスカート |
容量 | 550ポンド。 |
棚あたりの容量 | 250ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
折りたためる | いいえ |
色 | ブラック |
引き出しの高さ | 2 5 / 8 " |
引き出しの長さ | 14 5 / 8 " |
引き出しの幅 | 22 7 / 8 " |
高さ | 39.5 " |
含まれています | 引き出し14 5/8インチ x 22 7/8インチ x 2 5/8インチ、ロックコンパートメント15 1/2インチ x 24 1/8インチが含まれます。 |
長さ | 19 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
棚の数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
開口部ロックコンパートメントの高さ | 15 1 / 2 " |
開口部ロックコンパートメントの幅 | 24 1 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-csc-dd.pdf |
棚容量 | 187ポンド。 |
トップデッキの高さ | 1" |
トップデッキの長さ | 26 3 / 8 " |
トップデッキの幅 | 17 1 / 8 " |
上段の収納力 | 175ポンド。 |
UPC | 691215108126 |
幅(Width) | 33.5 " |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。