VESTIL CRS-7272-20 コンテナ ランプ、20000 ポンド容量、72 x 72 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナランプ |
角度 | 8度 |
容量 | 20000ポンド。 |
色 | ブラウン |
クラウンアングル | 8度 |
端から見たクラウン | 9" |
縁石の高さ(インチ) | 9" |
深さ | 72 " |
縁石間の距離 | 72 " |
ドックプレートの厚さ | 1 / 2 " |
高さ | 9 4 / 7 " |
高さの違い | 7 5 / 16 " |
左脚の長さ | 6" |
長さ | 6のフィート |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 7 1 / 3 " |
製品データシート | ベスティル-rp-crs-7272-20.pdf |
ランプフレームの材質 | 鋼 |
ランプ格子の材質 | 鋼 |
右脚の長さ | 5" |
使用可能なランプの長さ | 72 " |
使用可能なランプ幅 | 72 " |
幅(Width) | 72 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なランプ幅 | 容量 | 深さ | 幅(Width) | 縁石間の距離 | ドックプレートの厚さ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS-6060-15 | 60 " | 15000ポンド。 | 60 " | 60 " | 60 " | 3 / 8 " | 9 4 / 9 " | 5のフィート | ¥336,124 | 見積依頼
| |
CRS-6060-20 | 60 " | 20000ポンド。 | 60 " | 60 " | 60 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 5のフィート | ¥454,573 | 見積依頼
| |
CRS-8472-20 | 84 " | 20000ポンド。 | 72 " | 84 " | 72 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 6のフィート | ¥670,872 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。